GUARN.POLYPAC - BALSELE - B 401354 90 MM X 102 MM X 9,6 MM RUM100900-N8C0
Guarnizione per steli Trelleborg
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Trelleborg:RUM100900-N8C0
Rubix:999190900047611
Produttore:RUM100900-N8C0
Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 90 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 102 mm |
| Altezza | 9,6 mm |
Dettagli del prodotto : GUARN.POLYPAC - BALSELE - B 401354 90 MM X 102 MM X 9,6 MM RUM100900-N8C0
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 90 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 102 mm |
| Altezza | 9,6 mm |
| Materiale | nbr - gommatela |
| Esecuzione | b |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 11,34 IVA esclusa
/ Unità
€ 13,83 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore