11F033Y0-TEN.STELO D.EST: 44,45 MM H.SEDE: 8,00 MM DI 125
TENUTE STELO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Gapi:DI 31,75
Rubix:999190900022577


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 31,75 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 44,45 mm |
| Altezza | 8 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11F033Y0-TEN.STELO D.EST: 44,45 MM H.SEDE: 8,00 MM DI 125
TENUTA STELO S.E. Modello:DI Diametro Interno:31.75 mm Diametro Esterno:44.45 mm Altezza Sede:8.00 mm Materiale:NBR 90 Sh
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 31,75 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 44,45 mm |
| Altezza | 8 mm |
| Materiale | nbr 90 sh |
| Esecuzione | di |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,76 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,92 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore