Riferimenti
Fridle:TTI 1550/1
Rubix:999190900053054

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 25 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 6,3 mm |
| Altezza | 6,3 mm |
Dettagli del prodotto : GUARN. TTI 25 33 6,3 SEDE TTI025033063L
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 25 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 6,3 mm |
| Altezza | 6,3 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | tti-l |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore