Riferimenti
Artic Seals:RSC 0140 0220 058 C0
Rubix:999190900040436


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 14 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 22 mm |
| Altezza | 6,3 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 2ERSC037-GUARNIZIONE RSC 0140 0220 058 C0
TENUTA STELO S.E. Modello:RSC Diametro Interno:14.00 mm Diametro Esterno:22.00 mm Altezza Sede:6.30 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 14 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 22 mm |
| Altezza | 6,3 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | rsc |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 41,40 IVA esclusa
/ 50 Unità
€ 50,51 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione