Riferimenti
Artic Seals:RSB02200290050C0
Rubix:999190900040105


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 22 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 29 mm |
| Altezza | 5,6 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 2ERSB073-GUARNIZIONE RSB 0220 0290 050 C0
TENUTA STELO S.E. Modello:RSB Diametro Interno:22.00 mm Diametro Esterno:29.00 mm Altezza Sede:5.60 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 22 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 29 mm |
| Altezza | 5,6 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | rsb |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 47,70 IVA esclusa
/ 50 Unità
€ 58,19 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione