25B578P0-GUARN.PU LABBRO-160X145X12 H.SEDE CSC 160145

TENUTE STELO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Miros (Gapi):CSC 160145
Rubix:999190900035690
25B578P0-GUARN.PU LABBRO-160X145X12 H.SEDE CSC 160145

Riepilogo info tecniche

Diametro interno145 mm
Diametro esterno160 mm
Altezza12 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 25B578P0-GUARN.PU LABBRO-160X145X12 H.SEDE CSC 160145


TENUTA STELO S.E. Modello:CSC Diametro Interno:145.00 mm Diametro Esterno:160.00 mm Altezza Sede:12.00 mm Materiale:POLIURETANO

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno145 mm
Diametro esterno160 mm
Altezza12 mm
Materialepoliuretano
Esecuzionecsc
8,52 IVA esclusa
/ Unità
10,39 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore