Riferimenti
Gapi:M6055545G
Rubix:999190900046079


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 45 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 55 mm |
| Altezza | 5,5 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11Z082Y9-GUAR.NBR LABBRO X5,5 SEDE M5 5545
TENUTA STELO S.E. Modello:M6 Diametro Interno:45.00 mm Diametro Esterno:55.00 mm Altezza Sede:5.50 mm Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 45 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 55 mm |
| Altezza | 5,5 mm |
| Materiale | nbr |
| Esecuzione | m6 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 68,34 IVA esclusa
/ 50 Unità
€ 83,37 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione