TSE 275236 D.060X070X7,3/8 01.TSE00.209300

TENUTE STELO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Net Seals:TSE275236
Rubix:999220805113981
TSE 275236 D.060X070X7,3/8 01.TSE00.209300

Riepilogo info tecniche

Diametro interno60 mm
Diametro esterno70 mm
Altezza8 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : TSE 275236 D.060X070X7,3/8 01.TSE00.209300


TENUTA STELO S.E. Modello:TSE Diametro Interno:60.00 mm Diametro Esterno:70.00 mm Altezza Sede:8.00 mm Materiale:NBR - GOMMATELA

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno60 mm
Diametro esterno70 mm
Altezza8 mm
Materialenbr - goatela
Esecuzionetse
4,16 IVA esclusa
/ Unità
5,08 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore