25B212P0-GUARN.PU LABBRO-60X40X14,5 H.SEDE CSC 6040/2
Guarnizione per steli Miros (Gapi)
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Miros (Gapi):CSC 6040/2
Rubix:999190900035383

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 40 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 60 mm |
| Altezza | 14 mm |
Dettagli del prodotto : 25B212P0-GUARN.PU LABBRO-60X40X14,5 H.SEDE CSC 6040/2
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 40 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 60 mm |
| Altezza | 14 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | csc |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,11 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,79 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore