25A562P5-GUARN.PU LABBRO-110X90X16 H.SEDE MAD 11090

TENUTE STELO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Gapi:MD11090
Rubix:999190900034709
Produttore:MD11090
25A562P5-GUARN.PU LABBRO-110X90X16 H.SEDE MAD 11090

Riepilogo info tecniche

Diametro interno90 mm
Diametro esterno110 mm
Altezza16 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 25A562P5-GUARN.PU LABBRO-110X90X16 H.SEDE MAD 11090


Guarnizioni di tenuta per movimenti alternativi
TENUTA STELO S.E. Modello:MAD Diametro Interno:90.00 mm Diametro Esterno:110.00 mm Altezza Sede:16.00 mm Materiale:POLIURETANO

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno90 mm
Diametro esterno110 mm
Altezza16 mm
Materialepoliuretano
Esecuzionemad
56,13 IVA esclusa
/ 10 Unità
68,47 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione