11C055Y0-GUARNIZIONE (10X11,5) UM 6848

TENUTE STELO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Gapi:UM06848
Rubix:999190900046983
Produttore:11C055Y0
11C055Y0-GUARNIZIONE (10X11,5) UM 6848

Riepilogo info tecniche

Diametro interno48 mm
Diametro esterno68 mm
Altezza11,5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 11C055Y0-GUARNIZIONE (10X11,5) UM 6848


TENUTA STELO S.E. Modello:UM Diametro Interno:48.00 mm Diametro Esterno:68.00 mm Altezza Sede:11.50 mm Materiale:NBR

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno48 mm
Diametro esterno68 mm
Altezza11,5 mm
Materialenbr
Esecuzioneum
€ 1,26 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,54 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore