GUARN.POLYPAC - BALSELE - B 492452 115 MM X 125 MM X 8 MM RUM001150-N8C0
TENUTE STELO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Trelleborg:RUM001150-N8C0
Rubix:999190900047569

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 115 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 125 mm |
| Altezza | 8 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : GUARN.POLYPAC - BALSELE - B 492452 115 MM X 125 MM X 8 MM RUM001150-N8C0
TENUTA STELO S.E. Modello:B Diametro Interno:115.00 mm Diametro Esterno:125.00 mm Altezza Sede:8.00 mm Materiale:NBR - GOMMATELA Codice Produttore:B492452
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 115 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 125 mm |
| Altezza | 8 mm |
| Materiale | nbr - gommatela |
| Esecuzione | b |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 10,87 IVA esclusa
/ Unità
€ 13,26 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione