2ERSD169-GUARNIZIONE RSD 0250 0350 080 C0

TENUTE STELO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Artic Seals:RSD02500350080C0
Rubix:999190900040633
Produttore:2ERSD169
2ERSD169-GUARNIZIONE RSD 0250 0350 080 C0

Riepilogo info tecniche

Diametro interno25 mm
Diametro esterno35 mm
Altezza9 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 2ERSD169-GUARNIZIONE RSD 0250 0350 080 C0


TENUTA STELO S.E. Modello:RSD Diametro Interno:25.00 mm Diametro Esterno:35.00 mm Altezza Sede:9.00 mm Materiale:POLIURETANO

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno25 mm
Diametro esterno35 mm
Altezza9 mm
Materialepoliuretano
Esecuzionersd
1,09 IVA esclusa
/ Unità
1,32 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore