2ESRSN60-GUARNIZIONE SRS 0500 0590 028 N1

TENUTE STELO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Artic Seals:SRS05000590028N1
Rubix:999190900041034
Produttore:2ESRSN60
2ESRSN60-GUARNIZIONE SRS 0500 0590 028 N1

Riepilogo info tecniche

Diametro interno50 mm
Diametro esterno59 mm
Altezza3 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 2ESRSN60-GUARNIZIONE SRS 0500 0590 028 N1


TENUTA STELO S.E. Modello:SRS Diametro Interno:50.00 mm Diametro Esterno:59.00 mm Altezza Sede:3.00 mm Materiale:NBR

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno50 mm
Diametro esterno59 mm
Altezza3 mm
Materialenbr
Esecuzionesrs
€ 32,64 IVA esclusa
/ 20 Unità
€ 39,82 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione