25A252P5-GUARN.PU LABBRO-46X36X8 H.SEDE MAD 4636

TENUTE STELO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Gapi:MD04636
Rubix:999190900034424
Produttore:MD04636
25A252P5-GUARN.PU LABBRO-46X36X8 H.SEDE MAD 4636

Riepilogo info tecniche

Diametro interno36 mm
Diametro esterno46 mm
Altezza8 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 25A252P5-GUARN.PU LABBRO-46X36X8 H.SEDE MAD 4636


Guarnizioni di tenuta per movimenti alternativi
TENUTA STELO S.E. Modello:MAD Diametro Interno:36.00 mm Diametro Esterno:46.00 mm Altezza Sede:8.00 mm Materiale:POLIURETANO

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno36 mm
Diametro esterno46 mm
Altezza8 mm
Materialepoliuretano
Esecuzionemad
2,13 IVA esclusa
/ Unità
2,60 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore