25A757P5-GUARN.PU LABBRO-210X185X13 H.SEDE UMAD 210185
Guarnizione per steli Miros (Gapi)
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Miros (Gapi):UMAD 210185
Rubix:999190900034904

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 185 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 210 mm |
| Altezza | 13 mm |
Dettagli del prodotto : 25A757P5-GUARN.PU LABBRO-210X185X13 H.SEDE UMAD 210185
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 185 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 210 mm |
| Altezza | 13 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | umad |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 44,67 IVA esclusa
/ Unità
€ 54,50 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione