25B098P0-GUARN.PU LABBRO-31X25X5 H.SEDE CSC 3125

TENUTE STELO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Gapi:CC03125
Rubix:999190900035277
Produttore:25B098P0
25B098P0-GUARN.PU LABBRO-31X25X5 H.SEDE CSC 3125

Riepilogo info tecniche

Diametro interno25 mm
Diametro esterno31 mm
Altezza5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 25B098P0-GUARN.PU LABBRO-31X25X5 H.SEDE CSC 3125


TENUTA STELO S.E. Modello:CSC Diametro Interno:25.00 mm Diametro Esterno:31.00 mm Altezza Sede:5.00 mm Materiale:POLIURETANO

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno25 mm
Diametro esterno31 mm
Altezza5 mm
Materialepoliuretano
Esecuzionecsc
1,56 IVA esclusa
/ Unità
1,90 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore