11F046Y0-TEN.STELO D.EST: 60,33 MM H.SEDE: 11,00 MM DI 181

TENUTE STELO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Gapi:DI181
Rubix:999190900022590
Produttore:1F046
11F046Y0-TEN.STELO D.EST: 60,33 MM H.SEDE: 11,00 MM DI 181

Riepilogo info tecniche

Diametro interno46,04 mm
Diametro esterno60,33 mm
Altezza11 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 11F046Y0-TEN.STELO D.EST: 60,33 MM H.SEDE: 11,00 MM DI 181


TENUTA STELO S.E. Modello:DI Diametro Interno:46.04 mm Diametro Esterno:60.33 mm Altezza Sede:11.00 mm Materiale:NBR 90 Sh

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno46,04 mm
Diametro esterno60,33 mm
Altezza11 mm
Materialenbr
Esecuzionedi
€ 100,71 IVA esclusa
/ 100 Unità
€ 122,87 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore