40421588-GUARNIZIONE NI300 50X60X10 94 AU 925
Set di serraggio TOLLOK
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Freudenberg Sealing Technologies:40421588
Rubix:999220915046833
Produttore:40421588


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 50 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 60 mm |
| Altezza | 10 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 40421588-GUARNIZIONE NI300 50X60X10 94 AU 925
Set di serraggio TOLLOK
Punti di forza
∙ Coppie medio-alte ∙ Dimensioni di installazione radiali ridotte ∙ Tempi di montaggio brevi ∙ Pressioni superficiali molto basse
Applicazioni
Pulire e oliare leggermente le superfici di contatto dell'albero e dei mozzi. Inserire il set di serraggio nella sede del mozzo e farlo scorrere sull'albero. Serrare le viti di serraggio in modo uniforme e trasversale alla coppia di serraggio specificata in più fasi con una chiave dinamometrica. Controllare la coppia di serraggio di tutte le viti di serraggio nell'ordine in cui sono disposte. ATTENZIONE: Non utilizzare olio con bisolfuro di molibdeno o additivi ad alta pressione o grasso, che riducono notevolmente il coefficiente di attrito.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 50 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 60 mm |
| Altezza | 10 mm |
| Materiale | au |
| Esecuzione | merkel u-ring ni 300 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 11,79 IVA esclusa
/ Unità
€ 14,38 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione