11F019Y0-TEN.STELO D.EST: 26,00 MM H.SEDE: 6,00 MM DIM 18
Guarnizione per steli Gapi
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Gapi:11F019Y0
Rubix:999190900022448

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 18 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 26 mm |
| Altezza | 6 mm |
Dettagli del prodotto : 11F019Y0-TEN.STELO D.EST: 26,00 MM H.SEDE: 6,00 MM DIM 18
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 18 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 26 mm |
| Altezza | 6 mm |
| Materiale | nbr |
| Esecuzione | dim |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,44 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,54 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore