Riferimenti
Gapi:UM350310
Rubix:999190900046412
Produttore:11C114Y0


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 310 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 350 mm |
| Altezza | 21,5 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11C114Y0-GUARNIZIONE (20X21,5) UM 350310
TENUTA STELO S.E. Modello:UM Diametro Interno:310.00 mm Diametro Esterno:350.00 mm Altezza Sede:21.50 mm Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 310 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 350 mm |
| Altezza | 21,5 mm |
| Materiale | nbr |
| Esecuzione | um |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 23,77 IVA esclusa
/ Unità
€ 29,00 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore