25A486P5-GUARN.PU LABBRO-90X70X13 H.SEDE MAD 9070/1
TENUTE STELO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Gapi:MD09070A
Rubix:999190900034636
Produttore:MD09070A


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 70 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 90 mm |
| Altezza | 13 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 25A486P5-GUARN.PU LABBRO-90X70X13 H.SEDE MAD 9070/1
Guarnizioni di tenuta per movimenti alternativi
TENUTA STELO S.E. Modello:MAD Diametro Interno:70.00 mm Diametro Esterno:90.00 mm Altezza Sede:13.00 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 70 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 90 mm |
| Altezza | 13 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | mad |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4,06 IVA esclusa
/ Unità
€ 4,95 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore