2ERSB353-GUARNIZIONE RSB 0650 0750 073 C0

TENUTE STELO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Artic Seals:RSB06500750073C0
Rubix:999190900040223
Produttore:2ERSB353
2ERSB353-GUARNIZIONE RSB 0650 0750 073 C0

Riepilogo info tecniche

Diametro interno65 mm
Diametro esterno75 mm
Altezza8 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 2ERSB353-GUARNIZIONE RSB 0650 0750 073 C0


TENUTA STELO S.E. Modello:RSB Diametro Interno:65.00 mm Diametro Esterno:75.00 mm Altezza Sede:8.00 mm Materiale:POLIURETANO

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno65 mm
Diametro esterno75 mm
Altezza8 mm
Materialepoliuretano
Esecuzionersb
1,85 IVA esclusa
/ Unità
2,25 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore