25A838P5-GUARN.PU LABBRO-280X250X24 H.SEDE MAD 280250
TENUTE STELO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Gapi:MD280250
Rubix:999190900034984
Produttore:MD280250


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 250 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 280 mm |
| Altezza | 24 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 25A838P5-GUARN.PU LABBRO-280X250X24 H.SEDE MAD 280250
Guarnizioni di tenuta per movimenti alternativi
TENUTA STELO S.E. Modello:MAD Diametro Interno:250.00 mm Diametro Esterno:280.00 mm Altezza Sede:24.00 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 250 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 280 mm |
| Altezza | 24 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | mad |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 85,35 IVA esclusa
/ Unità
€ 104,13 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione