TTS 726/L D.073X082,40X7/8 01.TTS00.726000
Guarnizione per steli Net Seals
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Net Seals:01.TTS00.726000
Rubix:999220805115868

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 73 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 82,4 mm |
| Altezza | 8 mm |
Dettagli del prodotto : TTS 726/L D.073X082,40X7/8 01.TTS00.726000
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 73 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 82,4 mm |
| Altezza | 8 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | tts/l |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,32 IVA esclusa
/ Unità
€ 4,05 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione