VITON TSE 334275/1 D.070X085X11/12 01.TSEVI.211500
TENUTE STELO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Net Seals:TSE334275V
Rubix:999220805114396


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 70 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 85 mm |
| Altezza | 12 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : VITON TSE 334275/1 D.070X085X11/12 01.TSEVI.211500
TENUTA STELO S.E. Modello:TSE Diametro Interno:70.00 mm Diametro Esterno:85.00 mm Altezza Sede:12.00 mm Materiale:FKM
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 70 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 85 mm |
| Altezza | 12 mm |
| Materiale | fkm |
| Esecuzione | tse |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 56,42 IVA esclusa
/ Unità
€ 68,83 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore