Riferimenti
Net Seals:01.TTS00.746000
Rubix:999220805115897


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 80 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 90 mm |
| Altezza | 13 mm |
Dettagli del prodotto : TTS 746/L D.080X090X12/13 01.TTS00.746000
TENUTA STELO S.E. Modello:TTS/L Diametro Interno:80.00 mm Diametro Esterno:90.00 mm Altezza Sede:13.00 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 80 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 90 mm |
| Altezza | 13 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | tts/l |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,55 IVA esclusa
/ Unità
€ 4,33 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione