GUARN.POLYPAC - SELEMASTER - SM 374295/2AX 75 MM X 95 MM X 28 MM RCK000750-N8CO
TENUTE STELO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Trelleborg:RCK000750-N8CO
Rubix:999190900047468

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 75 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 95 mm |
| Altezza | 28 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : GUARN.POLYPAC - SELEMASTER - SM 374295/2AX 75 MM X 95 MM X 28 MM RCK000750-N8CO
TENUTA STELO S.E. Modello:SM Diametro Interno:75.00 mm Diametro Esterno:95.00 mm Altezza Sede:28.00 mm Materiale:NBR - GOMMATELA Codice Produttore:374295/2AX
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 75 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 95 mm |
| Altezza | 28 mm |
| Materiale | nbr - gommatela |
| Esecuzione | sm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione