Riferimenti
Gapi:UM03515
Rubix:999190900046955


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 15 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 35 mm |
| Altezza | 11,5 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11C025Y0-GUARNIZIONE (10X11,5) UM 3515
TENUTA STELO S.E. Modello:UM Diametro Interno:15.00 mm Diametro Esterno:35.00 mm Altezza Sede:11.50 mm Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 15 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 35 mm |
| Altezza | 11,5 mm |
| Materiale | nbr |
| Esecuzione | um |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 113,30 IVA esclusa
/ 150 Unità
€ 138,23 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore