25A649P5-GUARN.PU LABBRO-142X130X10 H.SEDE MAD 142130
TENUTE STELO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Gapi:MD142130
Rubix:999190900034796
Produttore:MD142130


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 130 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 142 mm |
| Altezza | 10 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 25A649P5-GUARN.PU LABBRO-142X130X10 H.SEDE MAD 142130
Guarnizioni di tenuta per movimenti alternativi
TENUTA STELO S.E. Modello:MAD Diametro Interno:130.00 mm Diametro Esterno:142.00 mm Altezza Sede:10.00 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 130 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 142 mm |
| Altezza | 10 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | mad |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 14,98 IVA esclusa
/ Unità
€ 18,27 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione