25A411P5-GUARN.PU LABBRO-72X56X13 H.SEDE MAD 7256
TENUTE STELO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Miros (Gapi):MAD 7256
Rubix:999190900034569


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 56 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 72 mm |
| Altezza | 13 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 25A411P5-GUARN.PU LABBRO-72X56X13 H.SEDE MAD 7256
TENUTA STELO S.E. Modello:MAD Diametro Interno:56.00 mm Diametro Esterno:72.00 mm Altezza Sede:13.00 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 56 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 72 mm |
| Altezza | 13 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | mad |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,25 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,96 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore