25A250P5-GUARN.PU LABBRO-45X38X5,5 H.SEDE MAD 4538/1
TENUTE STELO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Gapi:MD04538A
Rubix:999190900034422
Produttore:MD04538A


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 38 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 45 mm |
| Altezza | 5,5 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 25A250P5-GUARN.PU LABBRO-45X38X5,5 H.SEDE MAD 4538/1
Guarnizioni di tenuta per movimenti alternativi
TENUTA STELO S.E. Modello:MAD Diametro Interno:38.00 mm Diametro Esterno:45.00 mm Altezza Sede:5.50 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 38 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 45 mm |
| Altezza | 5,5 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | mad |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,23 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,72 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore