25B338P0-GUARN.PU LABBRO-87X75X10 H.SEDE CSC 8775
TENUTE STELO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Gapi:CC08775
Rubix:999190900035485
Produttore:25B338P0


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 75 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 87 mm |
| Altezza | 10 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 25B338P0-GUARN.PU LABBRO-87X75X10 H.SEDE CSC 8775
TENUTA STELO S.E. Modello:CSC Diametro Interno:75.00 mm Diametro Esterno:87.00 mm Altezza Sede:10.00 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 75 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 87 mm |
| Altezza | 10 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | csc |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 38,89 IVA esclusa
/ 10 Unità
€ 47,44 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione