Riferimenti
Artic Seals:RPS06000750100C0
Rubix:999190900039727
Produttore:2ERPS415


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 60 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 75 mm |
| Altezza | 11 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 2ERPS415-GUARNIZIONE RPS 0600 0750 100 C0
TENUTA STELO/PISTONE Modello:RPS Diametro Interno:60.00 mm Diametro Esterno:75.00 mm Altezza Sede:11.00 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 60 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 75 mm |
| Altezza | 11 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | rps |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 35,52 IVA esclusa
/ 20 Unità
€ 43,33 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione