2ERSA357-GUARNIZIONE RSA 0450 0530 100 C0
Guarnizione per steli Artic Seals
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Artic Seals:RSA 0450 0530 100 C0
Rubix:999190900039934

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 45 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 53 mm |
| Altezza | 11 mm |
Dettagli del prodotto : 2ERSA357-GUARNIZIONE RSA 0450 0530 100 C0
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 45 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 53 mm |
| Altezza | 11 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | rsa |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,55 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,90 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione