25B656P0-GUARN.PU LABBRO-201X188,3X7,5 H.SEDE CSC 201188/1
Guarnizione per steli Miros (Gapi)
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Miros (Gapi):CSC 201188/1
Rubix:999190900035764

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 188,3 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 201 mm |
| Altezza | 7,5 mm |
Dettagli del prodotto : 25B656P0-GUARN.PU LABBRO-201X188,3X7,5 H.SEDE CSC 201188/1
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 188,3 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 201 mm |
| Altezza | 7,5 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | csc |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 34,89 IVA esclusa
/ 3 Unità
€ 42,57 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione