Riferimenti
Freudenberg Sealing Technologies:40421582
Rubix:160000000444762
Produttore:40421582


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 25 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 40 mm |
| Altezza | 10 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 40421582-GUARNIZIONE NI300 25X40X10 925
Guarnizione per steli
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 25 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 40 mm |
| Altezza | 10 mm |
| Materiale | 94 au 925 |
| Esecuzione | ni300 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 8,53 IVA esclusa
/ Unità
€ 10,40 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione