25A125P5-GUARN.PU LABBRO-30X18X10 H.SEDE MAD 3018
TENUTE STELO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Gapi:MD03018
Rubix:999190900034303
Produttore:MD03018


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 18 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 30 mm |
| Altezza | 10 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 25A125P5-GUARN.PU LABBRO-30X18X10 H.SEDE MAD 3018
Guarnizioni di tenuta per movimenti alternativi
TENUTA STELO S.E. Modello:MAD Diametro Interno:18.00 mm Diametro Esterno:30.00 mm Altezza Sede:10.00 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 18 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 30 mm |
| Altezza | 10 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | mad |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 32,46 IVA esclusa
/ 20 Unità
€ 39,60 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione