Riferimenti
Artic Seals:RSD01600240058C0
Rubix:999190900040613
Produttore:2ERSD061


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 16 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 24 mm |
| Altezza | 6,3 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 2ERSD061-GUARNIZIONE RSD 0160 0240 058 C0
TENUTA STELO S.E. Modello:RSD Diametro Interno:16.00 mm Diametro Esterno:24.00 mm Altezza Sede:6.30 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 16 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 24 mm |
| Altezza | 6,3 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | rsd |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,83 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,02 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore