25A495P5-GUARN.PU LABBRO-90X80X8 H.SEDE MAD 9080
TENUTE STELO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Gapi:MD09080
Rubix:999190900034645
Produttore:MD09080


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 80 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 90 mm |
| Altezza | 8 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 25A495P5-GUARN.PU LABBRO-90X80X8 H.SEDE MAD 9080
Guarnizioni di tenuta per movimenti alternativi
TENUTA STELO S.E. Modello:MAD Diametro Interno:80.00 mm Diametro Esterno:90.00 mm Altezza Sede:8.00 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 80 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 90 mm |
| Altezza | 8 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | mad |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,79 IVA esclusa
/ Unità
€ 4,62 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore