11F048Y0-TEN.STELO D.EST: 66,68 MM H.SEDE: 11,00 MM DI 193

TENUTE STELO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Gapi:DI 49,21
Rubix:999190900022592
11F048Y0-TEN.STELO D.EST: 66,68 MM H.SEDE: 11,00 MM DI 193

Riepilogo info tecniche

Diametro interno49,21 mm
Diametro esterno66,68 mm
Altezza11 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 11F048Y0-TEN.STELO D.EST: 66,68 MM H.SEDE: 11,00 MM DI 193


TENUTA STELO S.E. Modello:DI Diametro Interno:49.21 mm Diametro Esterno:66.68 mm Altezza Sede:11.00 mm Materiale:NBR 90 Sh

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno49,21 mm
Diametro esterno66,68 mm
Altezza11 mm
Materialenbr 90 sh
Esecuzionedi
117,71 IVA esclusa
/ 100 Unità
143,61 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione