2ERSD151-GUARNIZIONE RSD 0250 0330 065 C0

TENUTE STELO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Artic Seals:RSD02500330065C0
Rubix:999190900040630
Produttore:2ERSD151
2ERSD151-GUARNIZIONE RSD 0250 0330 065 C0

Riepilogo info tecniche

Diametro interno25 mm
Diametro esterno33 mm
Altezza7,5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 2ERSD151-GUARNIZIONE RSD 0250 0330 065 C0


TENUTA STELO S.E. Modello:RSD Diametro Interno:25.00 mm Diametro Esterno:33.00 mm Altezza Sede:7.50 mm Materiale:POLIURETANO

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno25 mm
Diametro esterno33 mm
Altezza7,5 mm
Materialepoliuretano
Esecuzionersd
€ 1,02 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,24 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore