2ECSA154-GUARNIZIONE CSA 0400 0500 065 B0

TENUTE STELO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Artic Seals:CSA 0400 0500 065 B0
Rubix:999190900046213
2ECSA154-GUARNIZIONE CSA 0400 0500 065 B0

Riepilogo info tecniche

Diametro interno40 mm
Diametro esterno50 mm
Altezza7 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 2ECSA154-GUARNIZIONE CSA 0400 0500 065 B0


TENUTA STELO S.E. PNEUMATICA Modello:CSA Diametro Interno:40.00 mm Diametro Esterno:50.00 mm Altezza Sede:7.00 mm Materiale:POLIURETANO

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno40 mm
Diametro esterno50 mm
Altezza7 mm
Materialepoliuretano
Esecuzionecsa
€ 1,30 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,58 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore