GUARN.TURCON STEPSEAL RSK 2K - 10 MM X 17,3 MM X 3,2 MM RSK100100-M12N

TENUTE STELO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Trelleborg:RSK100100-M12N
Rubix:999190300003714
GUARN.TURCON STEPSEAL RSK 2K - 10 MM X 17,3 MM X 3,2 MM RSK100100-M12N

Riepilogo info tecniche

Diametro interno10 mm
Diametro esterno17,3 mm
Altezza3,2 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : GUARN.TURCON STEPSEAL RSK 2K - 10 MM X 17,3 MM X 3,2 MM RSK100100-M12N


TENUTA STELO S.E. Modello:RSK Diametro Interno:10.00 mm Diametro Esterno:17.30 mm Altezza Sede:3.20 mm Materiale:TURCON M12 - NBR

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno10 mm
Diametro esterno17,3 mm
Altezza3,2 mm
Materialeturcon m12 - nbr
Esecuzionersk
Codice doganale39269097
  • Disponibile: spedito entro 24 ore