25A183P5-GUARN.PU LABBRO-36X28X7,5 H.SEDE MAD 3628/1
Guarnizione per steli Miros (Gapi)
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Miros (Gapi):MAD 3628/1
Rubix:999190900034358

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 28 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 36 mm |
| Altezza | 7,5 mm |
Dettagli del prodotto : 25A183P5-GUARN.PU LABBRO-36X28X7,5 H.SEDE MAD 3628/1
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 28 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 36 mm |
| Altezza | 7,5 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | mad |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,83 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,23 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore