Riferimenti
Net Seals:01.PSE00.716000
Rubix:999220805102232


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 45 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 60 mm |
| Altezza | 22,5 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : PSE 236177/1 D.045X060X022,50 01.PSE00.716000
TENUTA STELO S.E. Modello:PSE Diametro Interno:45.00 mm Diametro Esterno:60.00 mm Altezza Sede:22.50 mm Materiale:NBR - GOMMATELA
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 45 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 60 mm |
| Altezza | 22,5 mm |
| Materiale | nbr - gommatela |
| Esecuzione | pse |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 6,42 IVA esclusa
/ Unità
€ 7,83 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione