Riferimenti
Gapi:GU225143
Rubix:999190900045905


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 36,51 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 57,15 mm |
| Altezza | 9,5 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11D032Y0-GUARNIZIONE 57,15X36,51 U 225143
TENUTA STELO S.E. Modello:U Diametro Interno:36.51 mm Diametro Esterno:57.15 mm Altezza Sede:9.50 mm Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 36,51 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 57,15 mm |
| Altezza | 9,5 mm |
| Materiale | nbr |
| Esecuzione | u |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 141,63 IVA esclusa
/ 150 Unità
€ 172,79 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione