Riferimenti
Artic Seals:RPS 0220 0300 060 C0
Rubix:999190900039635


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 22 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 30 mm |
| Altezza | 7 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 2ERPS184-GUARNIZIONE RPS 0220 0300 060 C0
TENUTA STELO/PISTONE Modello:RPS Diametro Interno:22.00 mm Diametro Esterno:30.00 mm Altezza Sede:7.00 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 22 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 30 mm |
| Altezza | 7 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | rps |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 32,04 IVA esclusa
/ 30 Unità
€ 39,09 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione