TTU 160-180 D.180X160X15/16 01.TTU00.187600
Guarnizione per steli Net Seals
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Net Seals:01.TTU00.187600
Rubix:999220805116502

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 160 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 180 mm |
| Altezza | 16 mm |
Dettagli del prodotto : TTU 160-180 D.180X160X15/16 01.TTU00.187600
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 160 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 180 mm |
| Altezza | 16 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | ttu |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione