Riferimenti
Miros (Gapi):GU100062
Rubix:999190900046239


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 15,87 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 25,4 mm |
| Altezza | 8 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11D012Y0-GUARNIZIONE U 100062
TENUTA STELO S.E. Modello:U Diametro Interno:15.87 mm Diametro Esterno:25.40 mm Altezza Sede:8.00 mm Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 15,87 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 25,4 mm |
| Altezza | 8 mm |
| Materiale | nbr |
| Esecuzione | u |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 110,79 IVA esclusa
/ 200 Unità
€ 135,16 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore